VESTIL EMHC-2860-3 Electric Material Handling Cart, 1 Shelf 28 x 60 Inch Size | AG8HNM

VESTIL EMHC-2860-3 Ηλεκτρικό καλάθι χειρισμού υλικού, 1 ράφι 28 x 60 ίντσες Μέγεθος

Είδος: AG8HNM Μοντέλο: EMHC-2860-3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,639.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Μπαταρία12V
Φορτιστής Μπαταρίας115V AC
Τάση φορτιστή μπαταρίας115V AC
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΣτερεός αφρός
ΧρώμαΓκρί
Μπροστινό Caster Dia.10.25 "
Ύψος42 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος68.88 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας12 "
Μέγιστη. Speed ​​Loaded2.8 mph
Μέγιστη. Speed ​​Unloaded3.4 mph
Ισχύς κινητήρα0.8kW
ισχύς κινητήρα kW0.8kW
Τύπος κινητήραΗλεκτρική μονάδα δίσκου
Αριθμός μπαταρίας2
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων6
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος68.88 "
συνολικό πλάτος28.75 "
Ύψος εξέδρας12 "
Μήκος πλατφόρμας58.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24.75 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.40.12 "
Πλάτος28.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 203.4
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός τροχίσκωνΧρώμαΎψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΠεριλαμβάνειΕίδοςΤιμή
VESTIL EMHC-2860-1 Ηλεκτρικό καλάθι χειρισμού υλικών, μέγεθος 28 x 60 ίντσες | AG7RNP EMHC-2860-16Γκρί42 "60 "28 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€6,464.86
VESTIL EMHC-2860-2 Electric Material Handling With Sides Cart, 28 x 60 Inch Size | AG8HNL EMHC-2860-26Γκρί42 "58.5 "24.75 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€6,359.93
RFQ
VESTIL EMHC-2860-4 Electric Material Handling Cart, 2 Shelf 28 x 60 Inch Size | AG8HNN EMHC-2860-46Γκρί58 "58.5 "24.75 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€7,017.23
RFQ
Καλάθι χειρισμού ηλεκτρικού υλικού VESTIL EMHC-2848-1, χωρίς πλευρές, μέγεθος 28 x 48 ίντσες | CE3DBF EMHC-2848-14Ασημένιο41.75 "48 "28 "28.75 "Φορτιστής μπαταρίας, 2 μπαταρίεςΚαλάθι ηλεκτρολόγου€6,306.31
VESTIL EMHC-2872-1 Καλάθι χειρισμού ηλεκτρικών υλικών, χωρίς πλευρές, μέγεθος 28 x 72 ίντσες | CE3DBG EMHC-2872-16Γκρί52 "72 "28 "28 "Φορτιστής μπαταρίας, 2 μπαταρίεςΚαλάθι ηλεκτρολόγου€7,865.79
Καλάθι χειρισμού ηλεκτρικού υλικού VESTIL EMHC-3672-1, No Sides, 36 x 72 Inch Size | CE3DBH EMHC-3672-16Γκρί52 "72 "36 "36 "Φορτιστής μπαταρίας, 2 μπαταρίεςΚαλάθι ηλεκτρολόγου€7,665.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EMHC-2860-3 Ηλεκτρικό καλάθι χειρισμού υλικού, 1 ράφι 28 x 60 ίντσες Μέγεθος
€6,639.32 /μονάδα