Καλάθι χειρισμού ηλεκτρικού υλικού VESTIL EMHC-3672-1, No Sides, 36 x 72 Inch Size | CE3DBH

VESTIL EMHC-3672-1 Ηλεκτρικό καρότσι χειρισμού υλικού, χωρίς πλευρές, μέγεθος 36 x 72 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE3DBH Μοντέλο: EMHC-3672-1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,665.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ηλεκτρολόγου
Τάση φορτιστή μπαταρίας115V AC
Τάση μπαταρίας12V
Υλικό κάστερΣτερεός αφρός
ΧρώμαΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.12.25 "
Ύψος52 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής μπαταρίας, 2 μπαταρίες
Μήκος82 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας12 "
Μέγιστη. Speed ​​Loaded2.8 mph
Μέγιστη. Speed ​​Unloaded3.4 mph
Ισχύς κινητήρα0.8kW
ισχύς κινητήρα kW0.8kW
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων6
Ύψος εξέδρας12 "
Μήκος πλατφόρμας72 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.40.12 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 245.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός τροχίσκωνΧρώμαΎψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΠεριλαμβάνειΕίδοςΤιμή
VESTIL EMHC-2860-1 Ηλεκτρικό καλάθι χειρισμού υλικών, μέγεθος 28 x 60 ίντσες | AG7RNP EMHC-2860-16Γκρί42 "60 "28 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€6,464.86
VESTIL EMHC-2860-2 Electric Material Handling With Sides Cart, 28 x 60 Inch Size | AG8HNL EMHC-2860-26Γκρί42 "58.5 "24.75 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€6,359.93
RFQ
VESTIL EMHC-2860-3 Electric Material Handling Cart, 1 Shelf 28 x 60 Inch Size | AG8HNM EMHC-2860-36Γκρί42 "58.5 "24.75 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€6,639.32
RFQ
VESTIL EMHC-2860-4 Electric Material Handling Cart, 2 Shelf 28 x 60 Inch Size | AG8HNN EMHC-2860-46Γκρί58 "58.5 "24.75 "28.75 "Τοποθέτηση υλικούΦορτηγό πλατφόρμα€7,017.23
RFQ
Καλάθι χειρισμού ηλεκτρικού υλικού VESTIL EMHC-2848-1, χωρίς πλευρές, μέγεθος 28 x 48 ίντσες | CE3DBF EMHC-2848-14Ασημένιο41.75 "48 "28 "28.75 "Φορτιστής μπαταρίας, 2 μπαταρίεςΚαλάθι ηλεκτρολόγου€6,306.31
VESTIL EMHC-2872-1 Καλάθι χειρισμού ηλεκτρικών υλικών, χωρίς πλευρές, μέγεθος 28 x 72 ίντσες | CE3DBG EMHC-2872-16Γκρί52 "72 "28 "28 "Φορτιστής μπαταρίας, 2 μπαταρίεςΚαλάθι ηλεκτρολόγου€7,865.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EMHC-3672-1 Ηλεκτρικό καρότσι χειρισμού υλικού, χωρίς πλευρές, μέγεθος 36 x 72 ίντσες
€7,665.17 /μονάδα