VESTIL EHN-20-C Ανυψωτικό κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLD

VESTIL EHN-20-C Ανύψωση κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLD Μοντέλο: EHN-20-C

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€690.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓερανός υδραυλικού κινητήρα
Ύψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.14 1/2 "έως 80"
Ύψος μπούμας @ 1,500 λίβρες.17 1/2 "έως 78"
Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.20 1/2 "έως 76"
Ύψος μπούμας @ 500 λίβρες.10 1/2 "έως 82"
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Μήκος Αλυσίδας11" με γάντζο
Σύμπτυξη ύψους55 1 / 2 "
Συμπτυγμένο μήκος10 1 / 2 "
Πτυσσόμενο πλάτος26 3 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος48.5 "
Επεκτάσιμα πόδιαΟχι
Τύπος διπλώματοςΝαι
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4 1 / 2 "
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος59 "
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
Σχεδιασμός ποδιώνΑναδιπλούμενο
Μήκος48.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση76 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση500 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος48.5 "
συνολικό ύψος59 "
συνολικό πλάτος26.75 "
Ενεργοποίηση RamΥδραυλικός
Χωρητικότητα Ram3
Φτάστε @ 1,000 λίβρες.43 3 / 4 "
Φτάστε @ 1,500 λίβρες.40 "
Φτάστε @ 2,000 λίβρες.36 5 / 8 "
Φτάστε @ 500 λίβρες.47 "
Πίσω Caster Dia.3 1 / 2 "
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Τηλεσκοπική μπούμαΟχι
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)67.95
Κωδικός ΕΣ8426990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.Σχεδιασμός ποδιώνΜήκος ποδιούΜέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκτασηΜέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκτασηΧωρητικότητα RamΤιμή
VESTIL EHN-40-C Ανυψωτικό κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "έως 102"9 "έως 96 9/16"Αναδιπλούμενο-85.75 "1102 lbs.8€859.07
VESTIL EHN-40-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLG EHN-40-Τ57 "0 "έως 87"0 "έως 82"Τηλεσκοπικός62 "έως 85"72 "1000 lbs.12€876.18
VESTIL EHN-60-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLH EHN-60-Τ61 "-6 1/4 "έως 96 9/16"Τηλεσκοπικός54 1/2 "έως 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,388.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHN-20-C Ανύψωση κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€690.08 /μονάδα