VESTIL EHN-40-C Ανυψωτικό κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLE

VESTIL EHN-40-C Ανύψωση κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7RLE Μοντέλο: EHN-40-C
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€859.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓερανός υδραυλικού κινητήρα
Ύψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.3 "έως 102"
Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.9 "έως 96 9/16"
Ύψος μπούμας @ 3,000 λίβρες.15 "έως 91 1/4"
Ύψος μπούμας @ 4,000 λίβρες.21 "έως 85 3/4"
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Μήκος Αλυσίδας11" με γάντζο
Σύμπτυξη ύψους65 7 / 8 "
Συμπτυγμένο μήκος21 "
Πτυσσόμενο πλάτος31 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος72 "
Επεκτάσιμα πόδιαΟχι
Τύπος διπλώματοςΝαι
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3 1 / 2 "
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος57.63 "
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
Σχεδιασμός ποδιώνΑναδιπλούμενο
Μήκος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση85.75 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση1102 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Middle Caster Dia.3"
Μεσαίο πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Μεσαία ελαστική περιστρεφόμενη πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Συνολικό βάθος72 "
συνολικό ύψος57.625 "
συνολικό πλάτος42.625 "
Ενεργοποίηση RamΥδραυλικός
Χωρητικότητα Ram8
Φτάστε @ 1,000 λίβρες.60 1 / 2 "
Φτάστε @ 2,000 λίβρες.53 1 / 4 "
Φτάστε @ 3,000 λίβρες.46 1 / 4 "
Φτάστε @ 4,000 λίβρες.39 1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.3 1 / 2 "
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Τηλεσκοπική μπούμαΟχι
Πλάτος42.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.1
Ύψος πλοίου (cm)146.37
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)108.27
Κωδικός ΕΣ8426990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.Σχεδιασμός ποδιώνΜήκος ποδιούΜέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκτασηΜέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκτασηΧωρητικότητα RamΤιμή
VESTIL EHN-20-C Ανυψωτικό κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "έως 80"20 1/2 "έως 76"Αναδιπλούμενο-76 "500 lbs.3€690.08
VESTIL EHN-40-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLG EHN-40-Τ57 "0 "έως 87"0 "έως 82"Τηλεσκοπικός62 "έως 85"72 "1000 lbs.12€876.18
VESTIL EHN-60-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLH EHN-60-Τ61 "-6 1/4 "έως 96 9/16"Τηλεσκοπικός54 1/2 "έως 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,388.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHN-40-C Ανύψωση κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€859.07 /μονάδα