VESTIL EHN-40-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLG

VESTIL EHN-40-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLG Μοντέλο: EHN-40-T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€876.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓερανός υδραυλικού κινητήρα
Ύψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.0 "έως 87"
Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.0 "έως 82"
Ύψος μπούμας @ 3,000 λίβρες.3 1/2 "έως 77"
Ύψος μπούμας @ 4,000 λίβρες.8 7/8 "έως 72"
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Μήκος Αλυσίδας11" με γάντζο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος62 "
Επεκτάσιμα πόδιαΝαι
Τύπος διπλώματοςΟχι
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3 1 / 2 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος57 "
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
Σχεδιασμός ποδιώνΤηλεσκοπικός
Μήκος ποδιού62 "έως 85"
Μήκος62 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση72 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση1000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος62 "
συνολικό ύψος57 "
συνολικό πλάτος35 "
Ενεργοποίηση RamΥδραυλικός
Χωρητικότητα Ram12
Φτάστε @ 1,000 λίβρες.76 "
Φτάστε @ 2,000 λίβρες.67 "
Φτάστε @ 3,000 λίβρες.58 "
Φτάστε @ 4,000 λίβρες.49 "
Πίσω Caster Dia.3 1 / 2 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Τηλεσκοπική μπούμαΝαι
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.65
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8426990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.Σχεδιασμός ποδιώνΜήκος ποδιούΜέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκτασηΜέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκτασηΧωρητικότητα RamΤιμή
VESTIL EHN-20-C Ανυψωτικό κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "έως 80"20 1/2 "έως 76"Αναδιπλούμενο-76 "500 lbs.3€690.08
VESTIL EHN-40-C Ανυψωτικό κινητήρα, Πτυσσόμενα πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "έως 102"9 "έως 96 9/16"Αναδιπλούμενο-85.75 "1102 lbs.8€859.07
VESTIL EHN-60-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLH EHN-60-Τ61 "-6 1/4 "έως 96 9/16"Τηλεσκοπικός54 1/2 "έως 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,388.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHN-40-T Ανυψωτικό κινητήρα, Τηλεσκοπικά πόδια, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€876.18 /μονάδα