Ύψος μπούμας @ 1,500 λίβρες: 17 1/2 "έως 78" , Ύψος μπούμας @ 500 λίβρες: 10 1/2 "έως 82" , Ύψος μπούμας @ 6,000 λίβρες: 22 "έως 84" , Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Περιλαμβάνει το υλικό τοποθέτησης: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Middle Caster Dia.: 3" , Μεσαίο πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Ενεργοποίηση Ram: Υδραυλικός , Φτάστε @ 1,500 λίβρες: 40 " , Φτάστε @ 500 λίβρες: 47 " , Φτάστε @ 6,000 λίβρες: 51 7 / 8 " , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 4 "
Χαρακτηριστικά
- Οι γερανοί υδραυλικού κινητήρα της σειράς Vestil EHN διαθέτουν τηλεσκοπικό μπούμα με τέσσερις διακριτές ρυθμίσεις, που επιτρέπουν ακριβείς ρυθμίσεις για διαφορετικά ύψη και χωρητικότητα ανύψωσης.
- Αυτά τα ανυψωτικά μηχανών γερανού καταστήματος συνοδεύονται από χειροκίνητη υδραυλική χειροκίνητη αντλία για απρόσκοπτο έλεγχο κατά την ανύψωση και το κατέβασμα της μπούμας, που εγγυάται την ακριβή τοποθέτηση των βαρέων φορτίων με ευκολία.
- Είναι εξοπλισμένα με υδραυλικό κύλινδρο υψηλής χωρητικότητας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανύψωσης και η μεγάλη διάμετρος εμβόλου τους εξασφαλίζει στιβαρή απόδοση, ακόμη και όταν χειρίζεστε φορτία υπό γωνία.
- Αυτοί οι γερανοί υδραυλικού κινητήρα προσφέρουν εξαιρετική φορητότητα με τη συμπερίληψη δύο άκαμπτων και δύο περιστρεφόμενων τροχών, επιτρέποντας την αβίαστη κίνηση μέσα σε ένα συνεργείο ή σε ένα εργοτάξιο, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση.
- Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου με προστατευτικό βαμμένο φινίρισμα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία και αντοχή στη φθορά σε απαιτητικές εφαρμογές ανύψωσης.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα ανυψωτικά;
Οι χειριστές θα πρέπει να τηρούν τα όρια χωρητικότητας βάρους, να διασφαλίζουν τη σωστή ισορροπία φορτίου και να εκτελούν ελέγχους ρουτίνας συντήρησης για να εγγυώνται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ανυψωτικού. Επιπλέον, οι χειριστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση ανυψωτικών για την πρόληψη ατυχημάτων.
Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό ανυψωτικό κινητήρα γερανού καταστήματος για τις ανάγκες μου;
Επιλέξτε ένα ανυψωτικό με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ανύψωσης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως η χωρητικότητα φορτίου, το ύψος ανύψωσης και η κινητικότητα. Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ή τον κατασκευαστή για να προσδιορίσετε το καταλληλότερο ανυψωτικό για την εφαρμογή σας.
Πώς να εγκαταστήσετε αυτά τα ανυψωτικά μηχανών γερανού καταστήματος Vestil;
- Αποσυσκευάστε όλα τα εξαρτήματα αυτών των ανυψωτικών από τα υλικά συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό που απαιτούνται για την εγκατάσταση, όπως κλειδιά, πρίζες και ανυψωτικό ή περονοφόρο ανυψωτικό για την ανύψωση του γερανού.
- Προσδιορίστε μια κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση του γερανού, κατά προτίμηση μια επίπεδη και συμπαγή επιφάνεια με άφθονο χώρο για ελιγμούς.
- Τοποθετήστε τη βάση του γερανού στην επιθυμητή θέση και ευθυγραμμίστε την σωστά.
- Στερεώστε τη βάση στο πάτωμα χρησιμοποιώντας κατάλληλα μπουλόνια αγκύρωσης ή συνδετήρες, εξασφαλίζοντας σταθερή και ακίνητη βάση.
- Προσαρμόστε το όρθιο τμήμα ιστού στη βάση, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο υλικό.
- Συναρμολογήστε τον βραχίονα μπούμας συνδέοντας τα μεμονωμένα τμήματα, διασφαλίζοντας ότι έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Στερεώστε τον βραχίονα της μπούμας στο επάνω μέρος του κατακόρυφου ιστού, διασφαλίζοντας τη σωστή ευθυγράμμιση και σταθερότητα.
- Εγκαταστήστε τον υδραυλικό κύλινδρο ή τον μηχανισμό ανύψωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συνδέοντάς τον με τον βραχίονα μπούμας και διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του.
- Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τους συνδετήρες για να βεβαιωθείτε ότι έχουν σφίξει καλά, αλλά αποφύγετε την υπερβολική σύσφιξη για να αποφύγετε ζημιές.
- Επιθεωρήστε σχολαστικά τον γερανό, διασφαλίζοντας ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα και σε κατάσταση λειτουργίας.
- Δοκιμάστε το γερανό σηκώνοντας αρχικά ένα ελαφρύ φορτίο για να διασφαλίσετε την ομαλή και ασφαλή λειτουργία.
- Εάν όλα λειτουργούν σωστά, ο γερανός είναι έτοιμος για χρήση.
Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των ανυψωτικών μηχανών γερανού Vestil EHN;
Η Vestil προσφέρει αυτούς τους γερανούς σε δύο παραλλαγές φορτίου: Ανυψωτικό κινητήρα EHN-40-T που μπορεί να αντέξει 4000 λίβρες και Ανυψωτικό κινητήρα EHN-60-T που μπορεί να αντέξει έως και 6000 λίβρες.