VESTIL EHLTP-3048-3-48-A1 Portable Lift Table, 115V, 1Ph, 3000 Lb. Capacity, 30 x 48 Inch Size | CE3CWU

VESTIL EHLTP-3048-3-48-A1 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 115V, 1Ph, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CE3CWU Μοντέλο: EHLTP-3048-3-48-A1
€9,129.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα3000 lbs.
Κάστερ Ντία.4 / 2 "
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου4 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Κέντρο τσέπης πιρουνιού27 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ύψος χειρολαβής36 1 / 2 "
Ύψος13 "
HP0.17 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος51 "
Ταχύτητα ανύψωσης34 δευτ./ πόδια.
Χαμηλό ύψος13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος48 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού35 "
Ελάχ. Υψος13 "
Αρ. του Κάστερ4
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος48 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Τάση115V AC
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A1 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 115V, 3Ph, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWH EHLTP-3048-1-48-Α1Χειροκίνητο1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Ηλεκτρικό καλώδιο115V AC€7,611.49
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A2 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 208/230V, 1Ph, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWJ EHLTP-3048-1-48-Α2-1000 lbs.4"148 "30 "Ηλεκτρικό καλώδιο208 / 230V€7,439.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A3 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 230V, 3Ph, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWK EHLTP-3048-1-48-Α3-1000 lbs.4"348 "30 "Ηλεκτρικό καλώδιο230V€7,439.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A4 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 460V, 3Ph, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWL EHLTP-3048-1-48-Α4Χειροκίνητο1000 lbs.4 / 2 "348 "30 "Ηλεκτρικό καλώδιο460V AC€7,439.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-D2 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 12V DC, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWM EHLTP-3048-1-48-D2Push Button1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V DC€7,674.49
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWN EHLTP-3048-2-48-Α1Χειροκίνητο2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Ηλεκτρικό καλώδιο115V AC€8,066.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A2 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 208/230V, 1Ph, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3CWP EHLTP-3048-2-48-Α2Χειροκίνητο2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Ηλεκτρικό καλώδιο208 / 230V€7,894.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTP-3048-3-48-A1 Φορητό τραπέζι ανύψωσης, 115V, 1Ph, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 48 ίντσες Μέγεθος
€9,129.20 /μονάδα