A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Υλικό Caster: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα , Πλάτος τροχίσκου: 4 / 2 " , Χρώμα: Μπλε , Μήκος καλωδίου: 96 " , Fork Pocket Center: 27 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 1 / 2 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Ύψος λαβής: 36 1 / 2 " , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Φορητό: Ναι , Υλικό πίσω τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Μήκος καλωδίου τηλεχειρισμού: 8 πόδια.