VESTIL DSJ-300 Air Balanced Jib Lifter, Στήριγμα δαπέδου, Μέγεθος 57.5 ​​ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYM Μοντέλο: DSJ-300

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,096.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Πίεση αέρα100 psi
Μήκος βάσης20 "
Πλάτος βάσης20 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος95 "
Ύψος117 "
Μήκος95 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος χεριού92 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Μέγεθος ακροφυσίων1 / 4 "
Συνιστώμενη πίεση αέρα100 psi
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου57 "
Πλάτος84.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 291.15
Ύψος πλοίου (cm)297.18
Μήκος πλοίου (cm)241.3
Πλάτος πλοίου (cm)215.27
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Μήκος χεριούΤοποθεσία τοποθέτησηςΜέγεθος ακροφυσίωνΤιμή
VESTIL DSJ-300-C Air Balanced Jib Lifter, Βάση οροφής, Μέγεθος 57.5 ​​ιντσών | AG7QYN DSJ-300-C-----93 "---
RFQ
VESTIL DSJ-300-P Air Balanced Jib Lifter, Φορητό, Μέγεθος 57.5 ​​ιντσών | AG7QYP DSJ-300-Ρ111.69 "42.25 "39.38 "41.25 "127.25 "93 "Φορητός3 / 8 "€15,373.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DSJ-300 Air Balanced Jib Lifter, Στήριγμα δαπέδου, Μέγεθος 57.5 ​​ίντσες
€14,096.12 /μονάδα