Παλέτα VESTIL DR-4-UT Ultra Spill, Four Drum, with Drain, 6000 Lb. | AG7QUQ

VESTIL DR-4-UT Ultra Spill Pallet, Four Drum, with Drain, 6000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QUQ Μοντέλο: DR-4-UT

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€911.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου με αποστράγγιση
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση μεταξύ τσέπες πιρουνιού7"
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι4"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού14 1 / 2 "
Ύψος11.75 "
Μήκος53 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων4
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Πλάτος53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)134.62
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
Παλέτα VESTIL DR-1-UT Ultra Spill, One Drum, No Drain, 800 Lb. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.€555.34
Παλέτα VESTIL DR-2-UT Ultra Spill, Two Drum, No Drain, 3000 Lb. | AG7QUN DR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.€635.71
VESTIL DR-3-UT Polyethylene Ultra Spill Pallet, Three Drum, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.€1,175.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DR-4-UT Ultra Spill Pallet, Four Drum, with Drain, 6000 Lb.
€911.90 /μονάδα