Παλέτα VESTIL DR-1-UT Ultra Spill, One Drum, No Drain, 800 Lb. | AG7QUM

VESTIL Παλέτα Ultra Spill DR-1-UT, One Drum, No Drain, 800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7QUM Μοντέλο: DR-1-UT

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€555.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου με αποστράγγιση
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
Κέντρο τσέπης πιρουνιού15 "
Ύψος τσέπης πιρούνι4 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Ύψος12 "
Μήκος40 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
Χωρητικότητα κάρτερ62 gal.
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
Παλέτα VESTIL DR-2-UT Ultra Spill, Two Drum, No Drain, 3000 Lb. | AG7QUN DR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.€635.71
VESTIL DR-3-UT Polyethylene Ultra Spill Pallet, Three Drum, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.€1,175.48
RFQ
Παλέτα VESTIL DR-4-UT Ultra Spill, Four Drum, with Drain, 6000 Lb. | AG7QUQ DR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.€911.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα Ultra Spill DR-1-UT, One Drum, No Drain, 800 Lb.
€555.34 /μονάδα