Παλέτα VESTIL DR-2-UT Ultra Spill, Two Drum, No Drain, 3000 Lb. | AG7QUN

VESTIL Παλέτα Ultra Spill DR-2-UT, Two Drum, No Drain, 3000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QUN Μοντέλο: DR-2-UT

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€635.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου με αποστράγγιση
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
Κέντρο τσέπης πιρουνιού17 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι4 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού10 1 / 2 "
Ύψος16.5 "
Μήκος29 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Πλάτος53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
Παλέτα VESTIL DR-1-UT Ultra Spill, One Drum, No Drain, 800 Lb. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.€555.34
VESTIL DR-3-UT Polyethylene Ultra Spill Pallet, Three Drum, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.€1,175.48
RFQ
Παλέτα VESTIL DR-4-UT Ultra Spill, Four Drum, with Drain, 6000 Lb. | AG7QUQ DR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.€911.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα Ultra Spill DR-2-UT, Two Drum, No Drain, 3000 Lb.
€635.71 /μονάδα