Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indexable Φρέζα F4041b050z0413 | AD6CRD 44V980

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indexable φρέζα F4041b050z0413

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CRD Μοντέλο: F4041.B.050.Z04.13Cross Ref: 44V980
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
€835.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή0.866 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.512 "
Διάμετρος1.968 "
Εισαγωγή βίδαςFS1458 Torx 15IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4041.B.050.Z04.13
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων4
Συνολικό μήκος1.574 "
Σανκ Ντία.0.866

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)4.52
Πλάτος πλοίου (cm)4.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indexable φρέζα F4041b050z0413
€835.05 /μονάδα