Καλάθι πλατφόρμας VESTIL DELUXE-C, Poly Caster, 600 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες | AG7QLL

VESTIL Καλάθι πλατφόρμας DELUXE-C, Poly Caster, 600 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLL Μοντέλο: DELUXE-C

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,140.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος8 1 / 2 "
Μήκος καταστρώματος49 "
Deck ΥλικόΚόκκινο χαλί
Πλάτος κατάστρωμα25 3 / 4 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Τύπος λαβής38 Στρογγυλός σωλήνας τιτανίου
Ύψος36.38 "
ΠεριλαμβάνειΛαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος36.38 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας8.5 "
Μήκος πλατφόρμας49 "
Υλικό πλατφόρμαςΣίδερο, Ξύλο, Μοκέτα
Πλάτος Πλατφόρμας25.75 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου600 lbs.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.35
Ύψος πλοίου (cm)92.39
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καλάθι πλατφόρμας DELUXE-C, Poly Caster, 600 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες
€1,140.97 /μονάδα