HUBBELL PREMISE WIRING Υποδοχές AV


Φίλτρα
Τύπος κατηγορίας: 5E , Υλικό: πλαστικός , Αριθμός λιμένων: 1
ΣτυλΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμασύνδεσηΕίδοςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SFC5EW
Κατηγορία 5eΆσπρο-Υποδοχή AVCouplerΣυνδετήρας Snap Fit Inline Keystone€30.11
B
SFRCBFFEI
RCA (Μπλε)Ηλεκτρικό ελεφαντόδοντο-Σύνδεση Snap FitCouplerRCA Gold Pass-Through€14.87
C
SFRCBFFGY
RCA (Μπλε)Γκρί-Σύνδεση Snap FitCouplerRCA Gold Pass-Through€14.87
D
SFRCBFFW
RCA (Μπλε)Άσπρο-Σύνδεση Snap FitCouplerRCA Gold Pass-Through€14.87
E
SFRCWFF
RCA (Λευκό)Άσπρο-Συζεύκτης F / FCoupler-€15.63
F
SFRC110Y
RCA (κίτρινο)Μαύρη-Συνδετήρας AV RCA 110110 Διάτρηση-€31.01
G
SFUSBABB
Καλώδια μπαλωμάτων USBΜπλεΑ έως Β, 2.0 αναστρέψιμηΣύνδεση USBΘηλυκό USB 2.0 B-€63.56
H
SFUSBAAB
Καλώδια μπαλωμάτων USBΜπλεΑ έως Α, 2.0Σύνδεση USBCoupler-€63.56
I
SFRC110R
UTPRedΔιάτρησηΣυνδετήρας AV RCA 110110 Διάτρηση-€31.01

Υποδοχές AV

Οι υποδοχές κλειδιών Hubbell Premise Wiring είναι εξαιρετικά χρήσιμες στην επικοινωνία δεδομένων, για την τοποθέτηση ηλεκτρικών υποδοχών χαμηλής τάσης και οπτικών συνδέσεων σε πλάκες τοίχου, ράφια δικτύου και θωρακισμένα πάνελ & καλώδια. Είναι ιδανικά για καλώδια μπαλωμάτων USB, υποδοχές RCA, καλώδια UTP και καλώδια Ethernet κατηγορίας 5e. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν ένα σημείο μεταφοράς δεδομένων για θύρες εξόδου και εισόδου. Οι ενσωματωμένοι ζεύκτες βασικής πέτρας προσαρμόζονται με ασφάλεια σε έναν άλλο σύνδεσμο, ενώ οι χρυσές συνδέσεις RCA χρυσού χρησιμοποιούνται με υποδοχές AV για να παρέχουν ένα σημείο εξωτερικής σύνδεσης και να δέχονται μια θηλυκή υποδοχή. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των υποδοχών AV, που διατίθενται σε ζεύγη, θηλυκό USB 2.0 B και 110 τύπους τερματισμού με διάτρηση. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, στερεοφωνικές υποδοχές snap-fit για βύσματα 3.5 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;