A B Ενισχυτές: 15 , Υλικό σώματος: Νάιλον , Χρώμα: Μαύρη , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Αριθμός Πολωνών: 2 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 1.63 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 14 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
Midget Twist-Lock από ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζες, 2 πόλων
Hubbell Wiring Device-Kellems κλείδωμα με φλάντζες εισόδου παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις με ηλεκτρικές συσκευές αποτρέποντας τυχαία αποσύνδεση καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές, θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι εισόδους με φλάντζα 125V έχουν ανοξείδωτες φλάντζες με φαινολική βάση και επαφές από ορείχαλκο για υψηλή αντοχή στη θερμότητα & κρούση και αντοχή. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των εισόδων 15Α, που διατίθενται σε διαμορφώσεις πολωμένης μη γείωσης με 2 σύρματα και 3 συρμάτων γείωσης.