A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , Blade Dia.: 20 " , Υλικό λεπίδας: Ατσάλι , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Πλάτος φλάντζας: 1" , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Υψος: 24 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU2 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 19.5 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 6 , Έξω Διά.: 24 " , Συνολικό βάθος: 19.5 " , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Τάση: 208-230/460 , Αριθμός καιρού: 3FKF2 , Πλάτος: 24 "
Standard Duty Supply Fans, τριφασικός κινητήρας, περίβλημα TENV
Οι ανεμιστήρες τροφοδοσίας Dayton έχουν σχεδιαστεί για την κυκλοφορία της ροής του αέρα μαζί με τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε αποθήκες, εργοστάσια, εργοστάσια και γραφεία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν προπέλες από γαλβανισμένο χάλυβα 6 λεπίδων για μετακίνηση μεγάλου όγκου αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις (0.125 ίντσες ή λιγότερο), μειώνοντας έτσι τα επίπεδα ήχου. Διαθέτουν επίσης μεταβλητή κλίση, ρυθμιζόμενη τροχαλία κινητήρα που επιτρέπει στις διάφορες ταχύτητες ανεμιστήρα να βελτιστοποιούν την απόδοση του ανεμιστήρα. Αυτοί οι ανεμιστήρες συνοδεύονται από εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο περίβλημα κινητήρα (χωρίς ανοίγματα ή εξωτερικούς ανεμιστήρες) και εξαρτώνται από μια απλή μέθοδο μεταφοράς για τη διάχυση θερμότητας από το πλαίσιο του κινητήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων τροφοδοσίας, που διατίθενται σε ταχύτητες 953, 1039 και 1221 σ.α.λ.