DAYTON 7AC87 ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BAN

DAYTON 7AC87 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3BAN Μοντέλο: 7AC87

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,424.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαροχή ανεμιστήρα με πακέτο Drive
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3904
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3517
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2954
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2037
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1064
CFM @ 0.625 ίντσες. SP603
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty FanΑρχικό
Ταχύτητα ανεμιστήρα1039
Πλάτος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο1.2-1.2/0.6
Ύψος24 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.40
Μέγιστη. Βάθος19.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.24 "
Συνολικό βάθος19.5 "
Φάση3
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft17.2
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft17.2
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες3FKF2
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.29
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtCFM @ 0.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7AC83 ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BAJ 7AC831.4-1.5/0.75358131480.301/416.216.22469€1,356.23
DAYTON 7AC91 ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BAT 7AC911.6-1.8/0.9458742770.601/220203873€1,638.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AC87 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ιντσών 208-230/460 V
€1,424.72 /μονάδα