Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Φλάντζα εισόδου, 15Α, 125VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, τερματικό με βίδες | AE3CEX 5C798

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Είσοδος με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων, βιδωτός ακροδέκτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CEX Μοντέλο: HBL7595Κωδ. Σταυρού: 5C798
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
€48.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Υλικό φλάντζαςΝάιλον
Ύψος1"
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος2.06 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Διαμόρφωση NEMAML-2Ρ
Αξιολόγηση NEMAML-2Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Χαρακτηριστικά2 πόλος 3 καλώδιο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.63 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΎψοςΜήκοςΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 Flanged Inlet, 15A, 125VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Ground, Screw Terminal | AE7ZJA 6C616 HBL7467Ανοξείδωτο ατσάλι0.94 "1.63 "ML-1ΡML-1Ρ2-καλώδιο2 πόλος 2 καλώδιο€42.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Είσοδος με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων, βιδωτός ακροδέκτης
€48.21 /μονάδα