VESTIL DBE-30-2 Stacker Powered Lift ρυθμιζόμενο πιρούνι, μέγεθος 118 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8HNG Μοντέλο: DBE-30-2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€190.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Anchor Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 15"
Bolt Hole Dia. (Σε.)3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος3"
Μήκος30 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αρ. Τρυπών6"
Αριθμός οπών μπουλονιών6
Αριθμός οπών6"
Συνολικό βάθος30 "
συσκευασία2
Μήκος μαξιλαριού30 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού4.5 "
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑριθμός οπώνσυσκευασίαΜήκος μαξιλαριούΤιμή
VESTIL DBE-10-1 Σκληρυμένος μορφοποιημένος ελαστικός προφυλακτήρας, Μέγεθος 10 ίντσας | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€42.94
VESTIL DBE-20-1 Σκληρυμένος μορφοποιημένος λαστιχένιος προφυλακτήρας, Μέγεθος μίας 20 ίντσας | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€75.85
VESTIL DBE-30-1 Σκληρυμένος χυτός λαστιχένιος προφυλακτήρας, Μέγεθος μίας 30 ίντσας | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€104.45
VESTIL DBE-10-4 Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 150 ιντσών | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€145.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DBE-30-2 Stacker Powered Lift ρυθμιζόμενο πιρούνι, μέγεθος 118 ιντσών
€190.22 /μονάδα