VESTIL DBE-30-1 Προφυλακτήρας από σκληρυμένο χυτευμένο καουτσούκ, μέγεθος 30 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7QGT Μοντέλο: DBE-30-1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Anchor Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 15"
Bolt Hole Dia. (Σε.)3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος3"
Μήκος30 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αρ. Τρυπών6"
Αριθμός οπών μπουλονιών6
Αριθμός οπών6"
Συνολικό βάθος30 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού30 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού4.5 "
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑριθμός οπώνσυσκευασίαΜήκος μαξιλαριούΤιμή
VESTIL DBE-10-1 Σκληρυμένος μορφοποιημένος ελαστικός προφυλακτήρας, Μέγεθος 10 ίντσας | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€42.94
VESTIL DBE-20-1 Σκληρυμένος μορφοποιημένος λαστιχένιος προφυλακτήρας, Μέγεθος μίας 20 ίντσας | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€75.85
VESTIL DBE-10-4 Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με τροφοδοτούμενο ανυψωτικό, Μέγεθος 150 ιντσών | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€145.97
VESTIL DBE-30-2 Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 118 ιντσών | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€190.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DBE-30-1 Προφυλακτήρας από σκληρυμένο χυτευμένο καουτσούκ, μέγεθος 30 ίντσας
€104.45 /μονάδα