Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17263.037.0205 U Bolt Square Low Steel Zinc 3 / 8-16 | AE7KNC 5YY40

APPROVED VENDOR U17263.037.0205 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KNC Μοντέλο: U17263.037.0205Σταυρός: 5ΕΕ40
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
€4.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα7"
Εσωτερικό Μήκος4.625 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος5"
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1602
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0205 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16
€4.13 /μονάδα