Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.037.0175 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, Διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK | CG8PDQ 41UW87

FABORY U39070.037.0175 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PDQ Μοντέλο: U39070.037.0175Cross Ref: 41UW87 / 182D27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)13850
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 3 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Σκληρότητα RockwellC23
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1233
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.037.0175 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK
€24.78 /πακέτο