BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς CDN


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 250 VAC , Mfr. Σειρά: CDN , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Τυπική ασφάλεια κώδικα , Τάση (AC): 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΜήκοςΤύπος τερματισμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CDN15
Φυσίγγιο15A14.3mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική50.8mmΣυνδετήρας€13.63
B
CDN35
Φυσίγγιο35A20.6mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική76.2mmΣυνδετήρας€20.10
A
CDN10
Φυσίγγιο10A14.3mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική50.8mmΣυνδετήρας€13.63
C
CDN80
Λεπίδα κασέτας80A-Αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική149.4mmΛεπίδα μαχαιριού€40.30
C
CDN90
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας90A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική149.4mmΛεπίδα μαχαιριού€38.87
D
CDN250
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας250A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική-Λεπίδα μαχαιριού€161.60
C
CDN70
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας70A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική149.4mmΛεπίδα μαχαιριού€38.87
E
CDN200
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας200A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια κασετών185.4mmΛεπίδα μαχαιριού€100.25
F
CDN500
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας500A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική263.7mmΛεπίδα μαχαιριού€207.35
B
CDN40
Ασφάλειες κασετών40A20.6mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική76.2mmΣυνδετήρας€20.90
A
CDN25
Ασφάλειες κασετών25A14.3mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική50.8mmΣυνδετήρας€13.63
A
CDN20
Ασφάλειες κασετών20A14.3mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική50.8mmΣυνδετήρας€11.42
A
CDN30
Ασφάλειες κασετών30A14.3mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική50.8mmΣυνδετήρας€13.63
A
CDN17.5
Ασφάλειες κασετών17.5A14.3mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική50.8mmΣυνδετήρας€10.61
B
CDN60
Ασφάλειες κασετών60A20.6mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική76.2mmΣυνδετήρας€17.39

Ειδικές ασφάλειες σειράς CDN

Οι ειδικές ασφάλειες της σειράς CDN Bussmann παρέχουν αξιόπιστη προστασία διακόπτοντας τα ρεύματα σφάλματος και διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία του ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των κυκλωμάτων ελέγχου και άλλων κρίσιμων συστημάτων. Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτές οι ασφάλειες διαθέτουν γρήγορη έκρηξη για να παρακάμψουν τις κανονικές υπερτάσεις ρεύματος και να αποφύγουν τις ενοχλητικές λειτουργίες, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και διατηρώντας τη συνεχή λειτουργία των κρίσιμων συστημάτων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;