VESTIL CYL-EH-FP Μάτι ανύψωσης καροτσιού, πυράντοχο, μέγεθος 67 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PTJ Μοντέλο: CYL-EH-FP

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,342.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκόλληση Φακός Caddy
Μήκος βάσης14 1 / 3 "
Μήκος πλάκας βάσης14 5 / 16 "
Πλάτος χρήσης βάσης12 11/16 "έως 10 7/16"
Πλάτος βάσης10 4 / 9 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος23 "
Τύπος λαβήςΔιπλό
Ύψος66 3 / 8 "
ΠεριλαμβάνειRatchet Ιμάντες
Μήκος23 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
Μαρινίτης πάχους 11 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος7 / 16 "
Μέγιστη. Eye Dia.2"
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη397, #5 Δεξαμενή
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο260, #Τ Μπουκάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός πλακών βάσης2
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος66 3 / 8 "
Συνολικό μήκος23 "
συνολικό πλάτος34 1 / 2 "
Μήκος πλάκας14-5 / 16 ίντσες
Ύψος δίσκου εργαλείου3"
Μήκος δίσκου εργαλείων24 "
Πλάτος δίσκου εργαλείου5"
Ρουλεμάν τροχού5 / 8 "
Τροχός Dia.16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικό, Σταθερό
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος34 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.45
Ύψος πλοίου (cm)168.59
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος πλάκας βάσηςΥλικό πλαισίωνΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
Πιρούνι καροτσιού VESTIL CYL-2, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRQ CYL 240 1 / 4 "19 1 / 2 "Ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 4 / 7 "Πνευματικός4"€1,611.51
VESTIL CYL-2-FP Fire Proof Welding Cart Torch, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 4 / 7 "Πνευματικός4"€1,811.12
VESTIL CYL-2-G Γαλβανισμένο Φακός Συγκόλλησης, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Γαλβανισμένο ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 4 / 7 "Πνευματικός4"€1,726.58
VESTIL CYL-E Φακός κυλίνδρου, Πνευματικός τροχός, Μέγεθος 58 ιντσών | ΑΓ7ΠΤΕ CYL-Ε34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Ιμάντες23 "Πνευματικό, Σταθερό2 1 / 2 "€751.51
VESTIL CYL-EH Μάτι ανύψωσης καροτσιού φακού, πνευματικός τροχός, Μέγεθος 66 ιντσών | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Ιμάντες23 "Πνευματικό, Σταθερό2 1 / 2 "€976.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-EH-FP Μάτι ανύψωσης καροτσιού, πυράντοχο, μέγεθος 67 ιντσών
€1,342.93 /μονάδα