VESTIL Πιρούνι καροτσιού με φακό συγκόλλησης CYL-2, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRQ Μοντέλο: CYL-2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,611.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκόλληση Φακός Caddy
Μήκος πλάκας βάσης19 1 / 2 "
Πλάτος χρήσης βάσης12 11/16 "έως 10 7/16"
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7 1 / 2 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού31 7 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 9 / 16 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος λαβήςΔιπλό
Ύψος66 3 / 8 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος34 4 / 7 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος7 / 16 "
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 "
Μέγιστη. Eye Dia.2"
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη397, #5 Δεξαμενή
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο260, #Τ Μπουκάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός πλακών βάσης2
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος66 3 / 8 "
Συνολικό μήκος34 4 / 7 "
συνολικό πλάτος40 1 / 4 "
Μήκος πλάκας19.5 ίντσες
Μήκος ιμάντα καστάνιας37 "
Πίσω τροχός Dia.16 "
Μήκος κουτιού αποθήκευσης7 1 / 8 "
Πλάτος κουτιού αποθήκευσης26 3 / 16 "
Χρήση μεΦορτηγό με περονοφόρα
Ρουλεμάν τροχού5 / 8 "
Τροχός Dia.16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος40 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.6
Ύψος πλοίου (cm)168.59
Μήκος πλοίου (cm)87.79
Πλάτος πλοίου (cm)102.24
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος πλάκας βάσηςΥλικό πλαισίωνΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
VESTIL CYL-2-FP Fire Proof Welding Cart Torch, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 4 / 7 "Πνευματικός4"€1,811.12
VESTIL CYL-2-G Γαλβανισμένο Φακός Συγκόλλησης, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Γαλβανισμένο ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 4 / 7 "Πνευματικός4"€1,726.58
VESTIL CYL-E Φακός κυλίνδρου, Πνευματικός τροχός, Μέγεθος 58 ιντσών | ΑΓ7ΠΤΕ CYL-Ε34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Ιμάντες23 "Πνευματικό, Σταθερό2 1 / 2 "€751.51
VESTIL CYL-EH Μάτι ανύψωσης καροτσιού φακού, πνευματικός τροχός, Μέγεθος 66 ιντσών | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Ιμάντες23 "Πνευματικό, Σταθερό2 1 / 2 "€976.39
VESTIL CYL-EH-FP Μάτι ανύψωσης καροτσιού, πυράντοχο, Μέγεθος 67 ιντσών | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Ιμάντες23 "Πνευματικό, Σταθερό2 1 / 2 "€1,342.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πιρούνι καροτσιού με φακό συγκόλλησης CYL-2, 500 Lb. Χωρητικότητα
€1,611.51 /μονάδα