ALTRONIX Ετήσιοι χρονομετρητές εκδηλώσεων


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 12.25 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 7.75 , Τέλος: Γκρί , Υψος: 1.2 " , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Μήκος: 7" , Αριθμός εξόδων: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Υποκατηγορία: χρονόμετρο , Τύπος: Ετήσιος χρονοδιακόπτης , Τάση εξόδου: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Πλάτος: 5.5 "
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AT4Β
Φαινολικό ή φίμπεργκλας€348.82
B
AT4
Ατσάλι€411.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;