Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-S, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 3-ράφι χωρίς πάνελ | AG7PPY

VESTIL Εμπορικό καλάθι CSC-S, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 3-ράφι χωρίς πάνελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PPY Μοντέλο: CSC-S

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα550 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι250 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Μπροστινό άνοιγμα μεταξύ ραφιών Ύψος11 "
Μπροστινό ράφι χείλος1 / 4 "
Ύψος39.5 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αρ. Ράφι3
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα ραφιού187 lbs.
Πλαϊνά ένα πίσω ράφι χείλος1"
Κορυφαία χωρητικότητα ραφιού175 lbs.
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΑρ. ΡάφιΠλάτοςΤιμή
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-2D, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 2-ράφι με συρτάρια | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
RFQ
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-DD, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 3-ράφι με πόρτες | AG7PPU CSC-DD550 lbs.39.5 "Περιλαμβάνει συρτάρι 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" και θήκη κλειδώματος 15 1/2" x 24 1/8"19 "233.5 "€755.81
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-L, μέγεθος 43x 20 ιντσών, 3-ράφι χωρίς πάνελ | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Ράφι - 36" x 20"20.5 "343.25 "€525.36
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-P, μέγεθος 43x 20 ιντσών, 3-ράφι με πάνελ | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€641.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εμπορικό καλάθι CSC-S, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 3-ράφι χωρίς πάνελ
€387.95 /μονάδα