Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-2D, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 2-ράφι με συρτάρια | AG7PPT

VESTIL Εμπορικό καλάθι CSC-2D, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 2 ράφι με συρτάρια

Είδος: AG7PPT Μοντέλο: CSC-2D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Χωρητικότητα500 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι250 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος37 1 / 2 "
Μήκος33 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός πλευρικών πλαισίων2
πίνακας ΥλικόABS
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΑρ. ΡάφιΠλάτοςΤιμή
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-DD, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 3-ράφι με πόρτες | AG7PPU CSC-DD550 lbs.39.5 "Περιλαμβάνει συρτάρι 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" και θήκη κλειδώματος 15 1/2" x 24 1/8"19 "233.5 "€755.81
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-L, μέγεθος 43x 20 ιντσών, 3-ράφι χωρίς πάνελ | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Ράφι - 36" x 20"20.5 "343.25 "€525.36
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-P, μέγεθος 43x 20 ιντσών, 3-ράφι με πάνελ | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€641.42
Εμπορικό καλάθι VESTIL CSC-S, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 3-ράφι χωρίς πάνελ | AG7PPY CSC-S550 lbs.39.5 "-19 "333.5 "€387.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εμπορικό καλάθι CSC-2D, μέγεθος 33x 19 ιντσών, 2 ράφι με συρτάρια