Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα ανά ράφι: 250 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Θερμοπλαστικό καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Πτυσσόμενο: Οχι , Χρώμα: Μαύρη , Απόσταση μεταξύ ραφιών: 10 " , Ύψος συρταριού: 2 5 / 8 " , Μήκος συρταριού: 14 5 / 8 " , Πλάτος συρταριού: 22 7 / 8 " , Μπροστινό άνοιγμα μεταξύ ραφιών Ύψος: 11 " , Μπροστινό ράφι χείλος: 1 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός συρταριών: 2 , Αριθμός πλευρικών πλαισίων: 2 , Ύψος διαμερίσματος κλειδώματος ανοίγματος: 15 1 / 2 " , Πλάτος διαμερίσματος κλειδώματος ανοίγματος: 24 1 / 8 " , Υλικό πάνελ: ABS , Χωρητικότητα ραφιού: 187 lbs. , Μήκος ραφιού: 36 " , Πλάτος ραφιού: 20 " , Sides an Back Shelf Lip: 1" , Ύψος επάνω καταστρώματος: 1" , Μήκος επάνω καταστρώματος: 26 3 / 8 " , Πλάτος επάνω καταστρώματος: 17 1 / 8 " , Χωρητικότητα στο επάνω ράφι: 175 lbs.