APOLLO VALVES 70LF-340 Series Single Union End Bronze Ball Valves


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Union End NPT , Στυλ: 316 Ανοξείδωτη μπάλα & στέλεχος , Τύπος: Μοχλός & παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70LF34510Α
1"€187.26
A
70LF34310
1 / 2 "€86.96
A
70LF34410
3 / 4 "€150.93

70LF-340 Series Single Union End Bronze Ball Valves

Οι σφαιρικές βαλβίδες της σειράς Apollo 70LF-340 συνδυάζουν την ένωση σωλήνων με τους διακόπτες σφαιρικής βαλβίδας. Έχουν σχεδιασμό στελέχους με προστασία από εκρήξεις για να αποτρέπουν την εκτίναξη από την εσωτερική πίεση, ακόμη και χωρίς συσκευασία ή συγκράτηση. Αυτές οι βαλβίδες έχουν 316 στελέχη και μπάλες από ανοξείδωτο χάλυβα που μπορούν να χειριστούν έως και 600 psi CWP. Επιπλέον, διαθέτουν κατασκευή από μπρούτζο χωρίς μόλυβδο ASTM B584, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές πόσιμου νερού. Αυτές οι τυπικές σφαιρικές βαλβίδες θυρών μπορούν να χειριστούν υγρά με θερμοκρασίες έως 500 βαθμούς F και προσφέρουν πρόσθετους στυπιοθλίπτες που παρέχουν στιβαρή στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροής. Αυτές οι βαλβίδες είναι ιδανικές για υδραυλικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές μεταφοράς υγρών. Επιπλέον, είναι κατάλληλα για χρήση στις βιομηχανίες ύδρευσης και αποχέτευσης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικών και πυροσβεστικών βιομηχανιών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;