VESTIL CR-120-2 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class II, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι

Στοιχείο: AE6NXD Μοντέλο: CR-120-2Cross Ref: 5UEV5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,581.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό κριού
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ταιριάζει στην κατηγορίαΆμαξα Κλάσης II
Ύψος20.5 "
Μήκος126.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Mount StyleΆμαξα Κλάσης II
ΒάσηΣτήριγμα μεταφοράς
Διάμετρος πόλου2.75 "
Μήκος πόλου120.5 "
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189.45
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)330.2
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CR-108-2 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class II, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXC 5UEV4 CR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,414.49
RFQ
VESTIL CR-144-2 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class II, 1800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXE 5UEV6 CR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€1,729.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CR-120-2 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class II, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι
€1,581.35 /μονάδα