VESTIL Σειρά CR Χαλιά κριάρια/Πόλοι χαλιών, Class II


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Ταιριάζει στην κατηγορία: Άμαξα Κλάσης II , Περιλαμβάνει: Αλυσίδα ασφαλείας , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CR-108-2
108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,414.49
RFQ
B
CR-120-2
120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,581.35
RFQ
C
CR-144-2
144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€1,729.86
RFQ

Σειρά CR Χαλιά κριάρια/Πόλοι χαλιών, Class II

Οι ράβδοι χαλιών της σειράς CR Vestil χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χειρισμού υλικών και αποθήκευσης. Προσαρμόζονται σε περονοφόρα ανυψωτικά για να ανυψώνουν και να μεταφέρουν ρολά χαλιών ή χαλιών αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Αυτές οι μονάδες μπορούν να στερεωθούν στο μπροστινό μέρος ενός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος στο μέρος που μεταφέρει πράγματα ή απευθείας στις περόνες. Έχουν ατσάλινη κατασκευή για δομική ακαμψία και είναι βαμμένα μπλε για αντοχή στη διάβρωση. Αυτά τα κριάρια χαλιών / στύλοι χαλιού έχουν ένα παχύ κοντάρι για αυξημένη αντοχή και μπορούν να περιστρέφονται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;