VESTIL CPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PNX Μοντέλο: CPC-40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€523.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale3.75 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος23.5 "
Βάθος γνάθου3"
Μήκος7"
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας1"
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος23.5 "
Συνολικό μήκος7"
Συνολικό πάχος2"
συνολικό πλάτος2.75 "
Πάχος Πλάκας1"
Βάθος λαιμού3"
Πλάτος2.75 "
Όριο φόρτου εργασίας2 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL CPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 τόνοι.0.6 "€297.68
VESTIL CPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 τόνοι.0.8 "€400.81
VESTIL CPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 6600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 τόνοι.1.88 "€808.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€523.85 /μονάδα