Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL CPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PNV Μοντέλο: CPC-10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€297.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale2.25 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος16.875 "
Βάθος γνάθου1.25 "
Μήκος4"
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας0.6 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος16.88 "
Συνολικό μήκος4"
Συνολικό πάχος1 1 / 4 "
συνολικό πλάτος1.97 "
Πάχος Πλάκας0.6 "
Βάθος λαιμού1.25 "
Πλάτος1.968 "
Όριο φόρτου εργασίας0.5 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)42.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL CPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 τόνοι.0.8 "€400.81
VESTIL CPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 τόνοι.1"€523.85
VESTIL CPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 6600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 τόνοι.1.88 "€808.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€297.68 /μονάδα