VESTIL CPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PNW Μοντέλο: CPC-20

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€400.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale3"
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος22 "
Βάθος γνάθου3"
Μήκος6.5 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας0.8 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος6.5 "
συνολικό ύψος22 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Συνολικό πάχος2 1 / 4 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Πάχος Πλάκας0.8 "
Βάθος λαιμού3"
Πλάτος2.5 "
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL CPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 τόνοι.0.6 "€297.68
VESTIL CPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 τόνοι.1"€523.85
VESTIL CPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 6600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 τόνοι.1.88 "€808.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€400.81 /μονάδα