VESTIL CPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 6600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PNY Μοντέλο: CPC-80

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€808.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale5.25 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος27.5 "
Βάθος γνάθου3"
Μήκος9.75 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας1.88 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου5.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος9.75 "
συνολικό ύψος27.5 "
Συνολικό μήκος9.75 "
Συνολικό πάχος2"
συνολικό πλάτος4.75 "
Πάχος Πλάκας1.1875 "
Βάθος λαιμού3"
Πλάτος4.75 "
Όριο φόρτου εργασίας4 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL CPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 τόνοι.0.6 "€297.68
VESTIL CPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 τόνοι.0.8 "€400.81
VESTIL CPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 τόνοι.1"€523.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας με αλυσίδα, 6600 Lb. Χωρητικότητα
€808.92 /μονάδα