DAYTON Κινητήρες Γενικής Χρήσης, Πλήρως κλειστός Μη αεριζόμενος


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εγγύηση: 1 χρόνια
ΣτυλΜοντέλοΣχεδιασμός άξονα κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3N854
ΔιαμέρισμαΥψηλή αποτελεσματικότητα48ΚανέναςΒάση345070.3%9 11 / 16 "€325.80
B
3N349
ΔιαμέρισμαΕνεργειακής απόδοσης48ΚανέναςΒάση172568.9%9 13 / 16 "€375.62
B
3N350
ΔιαμέρισμαΕνεργειακής απόδοσης48ΚανέναςΒάση172568.9%9 9 / 16 "€459.61
C
5UKE9
Διαμέρισμα-48ΧειροκίνητοΒάση345073.0%11.5 "€279.35
D
6K481
Διαμέρισμα-48AUTOΒάση345060.00%10.375 "€323.41
C
6K482
Διαμέρισμα-48AUTOΒάση3450-10.437 "€356.97
E
2N863
ΚλειδωμένοΥψηλή αποτελεσματικότητα56ΚανέναςΒάση172562.0%10 "€305.30
B
3N694
ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172575.1%9.75 "€526.12
F
3N695
ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172580.0%10.375 "€451.22
G
3N696
ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172589.8%11.437 "€429.48
H
5GD53
Κλειδωμένο-56CΚανέναςΠρόσωπο1725-9 15 / 16 "€307.82
I
5GD55
Κλειδωμένο-56CΚανέναςΠρόσωπο346069.2%9 13 / 16 "€321.65
J
6K181
Κλειδωμένο-56CAUTOΠρόσωπο345060%10.25 "€361.94

Κινητήρες Γενικής Χρήσης, Πλήρως κλειστός Μη αεριζόμενος

Οι κινητήρες γενικής χρήσης Dayton χρησιμοποιούνται σε θερμοσίφωνες, αντλίες, φούρνους και μηχανοκίνητο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν χαλύβδινα πλαίσια για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή. Παρέχουν ταχύτητες έως και 3460 rpm και επιτρέπουν την τοποθέτηση στο πρόσωπο / βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι κινητήρες TENV παρέχουν μέγιστη απόδοση 89.8% και είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 & 3/4 hp.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;