DAYTON 5UKE9 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48 | AE6PXZ

DAYTON 5UKE9 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6PXZ Μοντέλο: 5UKE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.5 / 3.5-3.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση73.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.5 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.8025
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός άξονα κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2N863 Motor 3 Phase 1/4hp 1725 208-230/460 Eff 62.0 | AC2VAX 2N863ΚλειδωμένοΥψηλή αποτελεσματικότητα56ΚανέναςΒάση172562.0%10 "€305.38
DAYTON 3N349 Motor 3 Phase 1 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 66.0 | AD2CVJ 3N349ΔιαμέρισμαΕνεργειακής απόδοσης48ΚανέναςΒάση172568.9%9 13 / 16 "€355.96
DAYTON 3N350 Motor 3 Phase 1 / 3hp 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CVK 3N350ΔιαμέρισμαΕνεργειακής απόδοσης48ΚανέναςΒάση172568.9%9 9 / 16 "€461.16
DAYTON 3N694 Motor 3 Phase 1 / 3hp 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CWA 3N694ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172575.1%9.75 "€588.38
DAYTON 3N695 Motor 3 Phase 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWB 3N695ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172580.0%10.375 "€426.76
DAYTON 3N696 Motor 3 Phase 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWC 3N696ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172589.8%11.437 "€456.93
DAYTON 3N854 Motor 3 Phase 1 / 3hp 3450 208-230 / 460 Eff 78.5 | AD2CWN 3N854ΔιαμέρισμαΥψηλή αποτελεσματικότητα48ΚανέναςΒάση345070.3%9 11 / 16 "€373.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UKE9 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48
€279.35 /μονάδα