DAYTON 6K482 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48 | AE9JHN

DAYTON 6K482 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JHN Πρότυπο: 6K482

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.5 / 3.5-3.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9 14 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3450
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.437 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός άξονα κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2N863 Motor 3 Phase 1/4hp 1725 208-230/460 Eff 62.0 | AC2VAX 2N863ΚλειδωμένοΥψηλή αποτελεσματικότητα56ΚανέναςΒάση172562.0%10 "€305.38
DAYTON 3N349 Motor 3 Phase 1 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 66.0 | AD2CVJ 3N349ΔιαμέρισμαΕνεργειακής απόδοσης48ΚανέναςΒάση172568.9%9 13 / 16 "€355.96
DAYTON 3N350 Motor 3 Phase 1 / 3hp 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CVK 3N350ΔιαμέρισμαΕνεργειακής απόδοσης48ΚανέναςΒάση172568.9%9 9 / 16 "€461.16
DAYTON 3N694 Motor 3 Phase 1 / 3hp 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CWA 3N694ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172575.1%9.75 "€588.38
DAYTON 3N695 Motor 3 Phase 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWB 3N695ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172580.0%10.375 "€426.76
DAYTON 3N696 Motor 3 Phase 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWC 3N696ΚλειδωμένοΕνεργειακής απόδοσης56ΚανέναςΒάση172589.8%11.437 "€456.93
DAYTON 3N854 Motor 3 Phase 1 / 3hp 3450 208-230 / 460 Eff 78.5 | AD2CWN 3N854ΔιαμέρισμαΥψηλή αποτελεσματικότητα48ΚανέναςΒάση345070.3%9 11 / 16 "€373.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K482 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48
€357.14 /μονάδα