Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL CDL-2000 Chain Drum Lifter, 2000 Lb., Orange

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHA Μοντέλο: CDL-2000Σταυρός: 32Χ739

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€188.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Sling
Αποδέχεται30 & 55 τύμπανα
Χωρητικότητα2000 lbs.
Βαθμός αλυσίδαςΒαθμολογία 80
Μήκος Αλυσίδας19 1 / 2 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος1"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
ΒαθμόςΒαθμολογία 80
Ύψος5"
Ύψος εσωτερικού δακτυλίου ανύψωσης3 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος δακτυλίου ανύψωσης2 3 / 8 "
Μήκος19 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CDL-2000 Chain Drum Lifter, 2000 Lb., Orange
€188.66 /μονάδα