VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDT

VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PDT Μοντέλο: CART-PN-600

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,548.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.40.12 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαουτσούκ
Μέγεθος μπροστινού τροχίσκου7 7 / 8 "
Ύψος38.38 "
Μήκος42 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος40 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23.875 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος16.13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας33 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.40.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Μέγεθος πίσω τροχίσκου7 7 / 8 "
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Εύρος ύψους σέρβις16 1/8 έως 40 "
Εύρος εξυπηρέτησης16 1/8 "έως 40"
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος27.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.1
Ύψος πλοίου (cm)97.47
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)68.9
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΜέγεθος μπροστινού τροχίσκουΜέγεθος πίσω τροχίσκουΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDP ΚΑΡΤΑ-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "έως 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40
VESTIL CART-PN-1500 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDQ ΚΑΡΤΑ-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "έως 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,028.12
VESTIL CART-PN-400 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDR ΚΑΡΤΑ-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "έως 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
VESTIL CART-PN-600-D Pneumatic Tire Cart, Double Scissor, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDU ΚΑΡΤΑ-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "έως 67"28 "38.25 "50 "€3,423.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Χωρητικότητα
€2,548.43 /μονάδα