VESTIL Καρότσια ανύψωσης πεπιεσμένου ελαστικού σειράς CART-PN


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Καουτσούκ , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 3 1 / 2 " , Ύψος λαβής: 38 1 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Καουτσούκ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 3 1 / 2 " , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΜέγεθος μπροστινού τροχίσκουΜέγεθος πίσω τροχίσκουΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΡΤΑ-PN-400
20 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "έως 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
B
ΚΑΡΤΑ-PN-600
20 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "έως 40"27.12 "38.38 "42 "€2,548.43
C
ΚΑΡΤΑ-PN-600-D
20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "έως 67"28 "38.25 "50 "€3,423.34
D
ΚΑΡΤΑ-PN-1500
20 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "έως 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,028.12
E
ΚΑΡΤΑ-PN-1000
24 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "έως 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;