VESTIL CART-PN-1500 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDQ

VESTIL CART-PN-1500 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PDQ Μοντέλο: CART-PN-1500

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,028.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.13 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαουτσούκ
Μέγεθος μπροστινού τροχίσκου13 "
Ύψος38.38 "
Μήκος50 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος43.75 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού22.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος21.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας40 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.40.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Μέγεθος πίσω τροχίσκου9 7 / 8 "
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Εύρος ύψους σέρβις21 1/2 έως 43 3/4 "
Εύρος εξυπηρέτησης21 1/2 "έως 43 3/4"
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος28.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 142.65
Ύψος πλοίου (cm)97.47
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)72.07
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΜέγεθος μπροστινού τροχίσκουΜέγεθος πίσω τροχίσκουΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDP ΚΑΡΤΑ-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "έως 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40
VESTIL CART-PN-400 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDR ΚΑΡΤΑ-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "έως 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDT ΚΑΡΤΑ-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "έως 40"27.12 "38.38 "42 "€2,548.43
VESTIL CART-PN-600-D Pneumatic Tire Cart, Double Scissor, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDU ΚΑΡΤΑ-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "έως 67"28 "38.25 "50 "€3,423.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-PN-1500 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€3,028.12 /μονάδα