VESTIL CART-500-SCL-PSS Κάρρο μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, με κλίμακα 500 Lb 32 ίντσες x 19.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCX

VESTIL CART-500-SCL-PSS Κάρρο μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, με κλίμακα 500 Lb Μέγεθος 32 ίντσες x 19.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCX Μοντέλο: CART-500-SCL-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,161.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Ακρίβεια εφαρμοζόμενου φορτίου0.1%
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Τύπος μπαταρίαςAA
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος39 "
Μήκος43 "
Χαμηλό ύψος14 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος38 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού24 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος14 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών6
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος38 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΝαι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος19.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.9
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)49.85
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικό πλαισίωνΥλικόΥλικό πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-500-SCL Steel Scissor Cart, With Scale 500 Lb. 32 ίντσες x 19.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCW CART-500-SCL500 lbs.ΜπλεΑτσάλιΑτσάλιΑτσάλι€3,085.40
VESTIL CART-1000-SCL Scissor Cart, με ενσωματωμένη ζυγαριά | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.ΜπλεΑτσάλιΑτσάλιΑτσάλι€3,048.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-500-SCL-PSS Κάρρο μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, με κλίμακα 500 Lb Μέγεθος 32 ίντσες x 19.5 ίντσες
€5,161.59 /μονάδα