Ακρίβεια εφαρμοζόμενου φορτίου: 0.1% , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Τύπος Μπαταρίας: AA , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Πλήρως φορτισμένες ώρες εργασίας κλίμακας: 100 , Υψος: 39 " , Ύψος χαρακτήρων οθόνης LCD: 5 / 8 " , Μήκος: 43 " , Μέγιστη. Υψος: 38 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 24 " , Αριθμός μπαταριών: 6 , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Μήκος πλατφόρμας: 32 " , Πλάτος πλατφόρμας: 19 1 / 2 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: AC , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Ναι , Πλάτος: 19.62 " , Μήκος σύρματος: 58 1 / 4 "