VESTIL CART-500-SCL Steel Scissor Cart, With Scale 500 Lb. 32 ίντσες x 19.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCW

VESTIL CART-500-SCL Steel Scissor Cart, With Scale 500 Lb. Μέγεθος 32 ίντσες x 19.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCW Μοντέλο: CART-500-SCL

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,085.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Ακρίβεια εφαρμοζόμενου φορτίου0.1%
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Τύπος μπαταρίαςAA
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλήρως φορτισμένες ώρες εργασίας κλίμακας100
Ύψος39 "
Ύψος χαρακτήρων οθόνης LCD5 / 8 "
Μήκος43 "
Χαμηλό ύψος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος38 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού24 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος14 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών6
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
ΤροφοδοσίαAC
Υψωμένο ύψος38 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΝαι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος19.62 "
Μήκος σύρματος58 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 125.55
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)49.85
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικό πλαισίωνΥλικόΥλικό πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-500-SCL-PSS Κάρρο μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, με κλίμακα 500 Lb 32 ίντσες x 19.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCX CART-500-SCL-PSS500 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€5,161.59
VESTIL CART-1000-SCL Scissor Cart, με ενσωματωμένη ζυγαριά | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.ΜπλεΑτσάλιΑτσάλιΑτσάλι€3,048.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-500-SCL Steel Scissor Cart, With Scale 500 Lb. Μέγεθος 32 ίντσες x 19.5 ίντσες
€3,085.40 /μονάδα