VESTIL CART-500-LA Linear Actuated Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCU

VESTIL CART-500-LA Linear Actuated Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCU Μοντέλο: CART-500-LA

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,070.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου2"
Μήκος πηνίου6 πόδια.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος38.44 "
Μήκος32.5 "
Χαμηλό ύψος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος15 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος33 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)6 πόδια.
Τάση24V DC
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)97.63
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΤύπος ψαλιδιούΜήκοςΜέθοδος χαμηλώματοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-400-D-LA Linear Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Διπλό-DC Powered--€3,330.37
VESTIL CART-400-LA Linear Elevating Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "μονόκλινο34.75 "Μπαταρία 12V34 "19 "€2,362.44
VESTIL CART-500-LA-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€3,762.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-500-LA Linear Actuated Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα
€2,070.39 /μονάδα