VESTIL CART-400-LA Linear Elevating Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCR

VESTIL CART-400-LA Linear Elevating Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PCR Μοντέλο: CART-400-LA

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,362.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τύπος μπαταρίαςΙόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα400 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος33 "
Μήκος34.75 "
Χαμηλό ύψος15 "
Μέθοδος χαμηλώματοςΜπαταρία 12V
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος34 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού19 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος15 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας35 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας23 5 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος34 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούμονόκλινο
Τάση24V DC
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΤύπος ψαλιδιούΜήκοςΜέθοδος χαμηλώματοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-400-D-LA Linear Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Διπλό-DC Powered--€3,330.37
VESTIL CART-500-LA Linear Actuated Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,070.39
VESTIL CART-500-LA-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€3,762.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-400-LA Linear Elevating Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος
€2,362.44 /μονάδα