VESTIL CART-500-LA-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος | AG7PCV

VESTIL Cart-500-LA-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PCV Μοντέλο: CART-500-LA-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,762.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου2"
Μήκος πηνίου6 πόδια.
Ύψος38.437 "
Μήκος44 "
Χαμηλό ύψος15 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας32 "
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Υψωμένο ύψος33 "
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)6 πόδια.
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.8
Ύψος πλοίου (cm)97.63
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΎψοςΤύπος ψαλιδιούΜήκοςΜέθοδος χαμηλώματοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-400-D-LA Linear Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Διπλό-DC Powered--€3,330.37
VESTIL CART-400-LA Linear Elevating Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.625 ίντσες x 35.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "μονόκλινο34.75 "Μπαταρία 12V34 "19 "€2,362.44
VESTIL CART-500-LA Linear Actuated Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,070.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Cart-500-LA-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος
€3,762.70 /μονάδα